レディースジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12022940 品番 630010
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のジャケット。

ネイビー サイズ9 肩幅(cm)38 袖丈(cm)58 着丈(cm)57 バスト(cm)94 素材ワルツトロストレッチ ポリエステル100% 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする