アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12022976
品番
630010
参考基準価格(税別)
¥17,280
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のジャケット。
色
ネイビー
サイズ
17
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
60
バスト(cm)
114
素材
ワルツトロストレッチ ポリエステル100%
色番
11