レディースジャケット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12023177 品番 630010
参考基準価格(税別)¥17,280 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のジャケット。

ブラック サイズ17 肩幅(cm)42 袖丈(cm)59 着丈(cm)60 バスト(cm)114 素材ワルツトロストレッチ ポリエステル100% 色番99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする