※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

38sq 平編線メッキ付 TBC 東日京三電線 12023666 38sq 平編線メッキ付 TBC 東日京三電線 12023666

平編線メッキ付 TBC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード12023666 品番38sq
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
種別打数×持数(打×本):32×105 材質すずめっき軟銅線 種類産業機械用ケーブル 全長(m)30 寸法(幅W×厚さ)(mm)35×3.2 素線径(mm)0.12 公称断面積(mm2)38 素線数3360 導体抵抗(Ω/km)0.588

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする