アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
レディースストレートパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12023816
品番
630013
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のパンツ。
色
ネイビー
サイズ
5
股下(cm)
フリー:83
ウエスト(cm)
65〜67
ヒップ(cm)
88
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
11