タンゲ化学工業
タンゲ化学工業の ガラス・樹脂・金属容器
タンゲ化学工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
タンゲ化学工業の ポリタンク/扁平缶
Asnt ミリタリータンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12023876
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミリタリーカラーがポイント!
水用ポリタンク容器。
コック付きの水用ポリタンク容器。
キャンプやバーベキュー、もしもの災害時に便利。
容量(L)
10
色
ミリタリーグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29.5×19.5×28
口径(Φmm)
38(両口)
材質
本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
質量(kg)
1