タンゲ化学工業
タンゲ化学工業の ガラス・樹脂・金属容器
タンゲ化学工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
タンゲ化学工業の ポリタンク/扁平缶
Asnt ミリタリータンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12023885
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミリタリーカラーがポイント!
水用ポリタンク容器。
コック付きの水用ポリタンク容器。
キャンプやバーベキュー、もしもの災害時に便利。
容量(L)
20
色
ミリタリーグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×24.5×34
口径(Φmm)
38(両口)
材質
本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
質量(kg)
1.65