アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
レディースストレートパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12023886
品番
630013
参考基準価格(税別)
¥13,320
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のパンツ。
色
ネイビー
サイズ
19
股下(cm)
フリー:83
ウエスト(cm)
90〜92
ヒップ(cm)
106
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
11