北陸土井工業
北陸土井工業の ガラス・樹脂・金属容器
北陸土井工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
北陸土井工業の ポリタンク/扁平缶
20L灯油缶スリム 適合マーク付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
12023946
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
灯油の保管用ポリ缶。大容量で、運びやすいスリムタイプ適合マーク付。消防法適合品。
容量(L)
(約)22
色
赤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)330×188×423
質量(kg)
(約)1.2
材質
本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
注意
※ノズルは付属しておりません。
※中に灯油、水などの入っていない空の状態でのお届けとなります。
※飲料水やガソリンなど、灯油以外の保管には使用できません。
※直射日光を避けて保管してください。事故防止のため、5年以上は使用しないでください。