18L灯油缶 JISマーク付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 12023989 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

灯油の保管用ポリ缶。一般的な容量で、運びやすいスリムタイプ。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。

容量(L)(約)19.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)330×188×377 質量(kg)(約)1.1 材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR 口数両口 ノズルなし アズワン品番65-0366-14 フタ寸法(mm)Φ50
注意
※ノズルは付属しておりません。
※中に灯油、水などの入っていない空の状態でのお届けとなります。
※飲料水やガソリンなど、灯油以外の保管には使用できません。
※直射日光を避けて保管してください。事故防止のため、5年以上は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12023980
2024-03-08
用途:
灯油保管
サービス業

灯油を入れる時吸引器では最後まで入れられないので灯油缶を持ち上げ入れてますがこぼれます。注ぎ口が付属していると便利です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする