卓上型pH・溶存酸素メータ 電極セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12024050 品番F-2000PD-S
参考基準価格(税別)¥429,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

データメモリ(2000件)
安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値)
電極状態表示
PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C)
温度補償設定(自動/手動)
セキュリティ機能(パスワード)
バックライト付き

測定項目pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度 データメモリ2000件 機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値 表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり オートパワーオフOFF、1分〜 30分 プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応) コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C) 画面サイズバックライト付き カスタム5インチ 電源(V)ACアダプタ:100〜240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W) 使用温湿度範囲0〜45℃/0〜80%(ただし結露無きこと) セット内容pH・DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+9521-10D+pH標準液セット101-S+DO校正キットDO-CAL-LAB) 寸法(mm)150×160×67 質量(g)約770 測定範囲0.000〜14.000 分解能0.01/0.001 PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする