測定項目溶存酸素/温度
データメモリ2000件
機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値
表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり
オートパワーオフOFF、1分〜 30分
プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)
コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)
画面サイズバックライト付き カスタム5インチ
電源(V)ACアダプタ:100〜240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)
使用温湿度範囲0〜45℃/0〜80%(ただし結露無きこと)
セット内容本体単体のみ
寸法(mm)150×160×67
質量(g)約770
仕様【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)