曜日別特売
IAW-T504 全自動洗濯機 5.0kg アイリスオーヤマ 12024174

 

IAW-T504 全自動洗濯機 5.0kg アイリスオーヤマ 12024174
IAW-T504 全自動洗濯機 5.0kg アイリスオーヤマ 12024174
IAW-T504 全自動洗濯機 5.0kg アイリスオーヤマ 12024174
IAW-T504 全自動洗濯機 5.0kg アイリスオーヤマ 12024174
IAW-T504 全自動洗濯機 5.0kg アイリスオーヤマ 12024174

全自動洗濯機 5.0kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード12024174品番IAW-T504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。

洗濯/脱水容量(kg)5寸法(mm)約540×535×835質量(g)28000材質鉄、ステンレス、ABS樹脂等種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)330/360所要時間(標準)52分標準使用水量(L)92水量(L)使用:47防水性IPX4運転音(dB)洗濯/約36、脱水/約51電源コード(m)約1.9付属品給水ホース保証期間お買い上げ日より1年間ホワイト

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする