FLK842 ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg アイリスオーヤマ 12024278

 

FLK842 ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg アイリスオーヤマ 12024278
FLK842 ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg アイリスオーヤマ 12024278
FLK842 ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg アイリスオーヤマ 12024278
FLK842 ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg アイリスオーヤマ 12024278
FLK842 ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg アイリスオーヤマ 12024278
FLK842 ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg アイリスオーヤマ 12024278

ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台注文コード12024278品番FLK842
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。

洗濯容量(kg)8寸法(mm)約595×652×1065質量(g)80000材質SGCC、PP種類ドラム式洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格入力(W)1000消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800標準使用水量(L)80乾燥質量(kg)標準:4水量(L)標準:30防水性IPX4運転音(dB)洗濯/約40、脱水:約45.7、乾燥:約44.2電源コード(m)約1.5付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ保証期間お買い上げ日より1年間ホワイト
注意
※空港へのお届けはできかねます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする