BSL40SL-WV2 乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 電球色 アイリスオーヤマ 12024576 BSL40SL-WV2 乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 電球色 アイリスオーヤマ 12024576 BSL40SL-WV2 乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 電球色 アイリスオーヤマ 12024576 BSL40SL-WV2 乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 電球色 アイリスオーヤマ 12024576 BSL40SL-WV2 乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 電球色 アイリスオーヤマ 12024576 BSL40SL-WV2 乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 電球色 アイリスオーヤマ 12024576

乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 電球色

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12024576 品番BSL40SL-WV2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。

電球の種類LED 設置場所屋内専用 センサー感知方式赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm)約62×134 質量(g)115 材質ポリカーボネート 光源色電球色 光源0.5W-LED×4個 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー明暗:フォトセンサー 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間お買い上げ日より1年間 機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲約2.5まで 角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40 付属品カートリッジ(電池用) ホワイト 消費電力(W)0.5 設置方式スタンド、吊り下げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする