曜日別特売
LDA2D-G-E17-2T6 LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ 12024619

LDA2D-G-E17-2T6 LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ 12024619
LDA2D-G-E17-2T6 LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ 12024619
LDA2D-G-E17-2T6 LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ 12024619
LDA2D-G-E17-2T6 LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ 12024619
LDA2D-G-E17-2T6 LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ 12024619
LDA2D-G-E17-2T6 LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ 12024619
LDA2D-G-E17-2T6 LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ 12024619
LDA2D-G-E17-2T6 LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ 12024619
LDA2D-G-E17-2T6 LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ 12024619

LED電球 E17 広配光 T6

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
光色昼光色相当
全光束(Lm)約230
定格消費電力(W)2
内容量1個注文コード12024619品番LDA2D-G-E17-2T6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。

用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格消費電力(W)2光色昼光色相当明るさランプ全体:小形電球25形相当仕様密閉器具対応材質アルミ、 ポリカーボネート、 ナイロン質量(g)20電圧(V)100(50/60Hz共用)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約35×74全光束(Lm)約230定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.039保証期間お買い上げ日より5年間エネルギー消費効率(Lm/W)115使用場所屋内用配光角度(°)220電球の種類LED
注意
※断熱材施工器具にはご使用できません。
※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。
アイリスオーヤマ LED電球 おすすめラインナップ

アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。

商品E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/80形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形)
E26(40形/60形/100形)
E26(25形/40形)
E26(40形/60形)
用途広い範囲を均一に照らす電球の向きに関係なく光を均等に広げるデザイン性を重視時間帯・作業内容に応じて明るさを調整色の再現性、正確な識別が可能装飾照明や間接照明スペースが限られた場所に短時間の点灯
防犯目的にも
使用場所例 事務所、会議室、休憩室、作業エリア デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 受付、エントランス、カフェスペース 会議室、休憩室、作業エリア 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア 応接室、エントランス、休憩室、トイレ ロッカー内、
機械内部照明
トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口
口金サイズ E26 E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/80形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形) E26(40形/60形/100形) E26(25形/40形) E26(40形/60形)
口金サイズ E17 E17(25形/40形/60形) E17(40形/60形) E17(25形/40形) E17(25形/40形/60形) - - E17(25形/40形) -
口金サイズ E12 - - E12(25形/40形) - - - - -
光の色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/キャンドル色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色
配光角約220°約260°約300°高配光180°/全方向290°220°180°290°120°
設計寿命40,000時間40,000時間20,000時間40,000時間40,000時間40,000時間15,000時間
20,000時間
25,000時間
特徴光が広範囲に広がる(約180度以上)。光が全方向(約300度)に広がる。白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。明るさを調整できる。色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。球状で柔らかい光を放つ。丸球より小型でコンパクト。人の動きを感知して自動で点灯・消灯。
光配光全方向フィラメント調光高演色ボール小丸球人感センサー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12024619LDA2D-G-E17-2T612024689LDA2D-G-E17-2T62PLDA2D-G-E17-2T6 LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ 12024689LED電球 E17 広配光 T6アイリスオーヤマ1箱(2個)
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-25
用途: 応接室シャンデリア

古い応接室シャンデリアで,6個のミニクリプトン電球がついていました.
電球の周りを磨りガラスのボール形状カバーで覆う器具のため,密閉形器具対応であること,およびサイズ的に収まることが必要でしたが,どちらもクリアしました.
今後,LEDへの移行時にこの2点は重要なポイントになると思います.

対象商品 : 12024725
2026-02-06
用途: トイレや廊下の照明用に
運輸・通信業

消費電力が少なく、でも明るいLEDでまんぞくですが、点灯中は高周波の音が響きとても耳障りです。不良品なのかもしれませんが、返品交換も面倒なのでそのままにしています。2個入りですが、両方ともその症状です。トイレで数分いると耐えられません。他のメーカーのものが良いかもしれません。

2026-01-26
用途: デスクスタンド

思った以上に小さかったので、大丈夫かな?と思いながら
取り付けてみたら、ぴったりでよかったです。
光も結構ぴかっているので、大満足です。

2025-11-28
用途: 屋内照明
サービス業

今まで普通の電球でしたので切れたのを機にLEDタイプにしました。
電球色のタイプでも前のと変わらない自然な色調で良かったです。

2024-12-31
用途: 電球取り換え時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

安くて白熱電球の何倍も長持ちするので満足しています。LEDのため熱くならないのもメリットです。

対象商品 : 12024628
2024-04-30
用途: トイレに
農・林・水産業

白すぎず、いい感じです。
工具のついでに注文出来るのはありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 12024628
2023-06-11
用途: 壁の照明

今はリフレクター電付いていて、電気代の節約を目的に購入した。市販の7割と安価で明るく、非常に満足している。

対象商品 : 44395829
2023-02-06
用途: 玄関に
卸売・小売業

今まで、付いていた電球をこちらへ付け替えました。玄関が明るくなって、購入して良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする