LDA10L-G-6T5HR LED電球 E26 高演色タイプ アイリスオーヤマ 12025319

LDA10L-G-6T5HR LED電球 E26 高演色タイプ アイリスオーヤマ 12025319
LDA10L-G-6T5HR LED電球 E26 高演色タイプ アイリスオーヤマ 12025319
LDA10L-G-6T5HR LED電球 E26 高演色タイプ アイリスオーヤマ 12025319
LDA10L-G-6T5HR LED電球 E26 高演色タイプ アイリスオーヤマ 12025319
LDA10L-G-6T5HR LED電球 E26 高演色タイプ アイリスオーヤマ 12025319
LDA10L-G-6T5HR LED電球 E26 高演色タイプ アイリスオーヤマ 12025319
LDA10L-G-6T5HR LED電球 E26 高演色タイプ アイリスオーヤマ 12025319

LED電球 E26 高演色タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
光色電球相当
全光束(Lm)約810
内容量1個注文コード12025319品番LDA10L-G-6T5HR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプで、自然光に近い演色性(Ra97)を実現し、食卓やメイクや学習時などの照明に最適なLED電球です。(※演色性とは:太陽光に近い自然光で照射対象物本来の色合いを再現し、室内外での色の見え方をより忠実な彩色で再現します。) 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。

口金E26全光束(Lm)約810光色電球相当定格消費電力(W)約10.4質量(g)156材質アルミ・PC演色指数(Ra)97配光角度(°)約220使用場所屋内用明るさ一般電球60形相当エネルギー消費効率(Lm/W)77.8保証期間お買い上げ日より5年間定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格電流(A)約0.199定格寿命(時間)40000対応密閉器具対応外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ65×116配光タイプ広配光
アイリスオーヤマ LED電球 おすすめラインナップ

アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。

商品E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/80形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形)
E26(40形/60形/100形)
E26(25形/40形)
E26(40形/60形)
用途広い範囲を均一に照らす電球の向きに関係なく光を均等に広げるデザイン性を重視時間帯・作業内容に応じて明るさを調整色の再現性、正確な識別が可能装飾照明や間接照明スペースが限られた場所に短時間の点灯
防犯目的にも
使用場所例 事務所、会議室、休憩室、作業エリア デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 受付、エントランス、カフェスペース 会議室、休憩室、作業エリア 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア 応接室、エントランス、休憩室、トイレ ロッカー内、
機械内部照明
トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口
口金サイズ E26 E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/80形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形) E26(40形/60形/100形) E26(25形/40形) E26(40形/60形)
口金サイズ E17 E17(25形/40形/60形) E17(40形/60形) E17(25形/40形) E17(25形/40形/60形) - - E17(25形/40形) -
口金サイズ E12 - - E12(25形/40形) - - - - -
光の色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/キャンドル色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色
配光角約220°約260°約300°高配光180°/全方向290°220°180°290°120°
設計寿命40,000時間40,000時間20,000時間40,000時間40,000時間40,000時間15,000時間
20,000時間
25,000時間
特徴光が広範囲に広がる(約180度以上)。光が全方向(約300度)に広がる。白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。明るさを調整できる。色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。球状で柔らかい光を放つ。丸球より小型でコンパクト。人の動きを感知して自動で点灯・消灯。
光配光全方向フィラメント調光高演色ボール小丸球人感センサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする