アルカリ排水用中和剤

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1kg) 注文コード 12025407 品番 -
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。
工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。

液性強酸性 タイプ液体 pH値2.0未満(強酸性) 使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%〜65%使用 使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 外観透明 用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
用途以外に使用しないでください。
他の容器に移し替えないでください。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないようにしてください。
取扱い後は接触部位をよく洗ってください。
使用時は保護眼鏡/保護手袋/保護衣/保護面を着用してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12025407
2024-06-14
用途:
エアコンクリーニング
窓フィルムからっこ 様 (建設業・工事業)

作業時は洗浄剤とリンス剤と同じタンクに一緒に溜めているので最後の調整に使っています。ときどき1発でほぼ中性にできるとニヤッとしますが、行き過ぎると中性にするのに無駄が多くなるので少しづつ使っては計測しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする