スライド式レジスター(防虫網フィルター付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12025450 品番 R1-RLA100-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。
スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。
前面パネル及び防虫網フィルターは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。
また、表面パネルには耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。
風に強く、がたつき音が出ない気密性が高い構造です。
尚、取り付けビス4本付きです。

種類角型レジスター 呼び径(Φmm)100 材質【表面パネル】ASA、【表面パネル以外】ABS 寸法A1(mm)136 寸法A2(mm)147 寸法B(mm)98 寸法C(mm)50 寸法D(mm)15 寸法E(mm)1.8 ホワイト 有効換気面積(cm2)24.1 用途自然給気用室内換気孔
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※用途以外に使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする