曜日別特売
R1-FPA75-ST 樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ) 真田化鋼(S・ROSE) 12025477

R1-FPA75-ST 樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ) 真田化鋼(S・ROSE) 12025477
R1-FPA75-ST 樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ) 真田化鋼(S・ROSE) 12025477
R1-FPA75-ST 樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ) 真田化鋼(S・ROSE) 12025477
R1-FPA75-ST 樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ) 真田化鋼(S・ROSE) 12025477
R1-FPA75-ST 樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ) 真田化鋼(S・ROSE) 12025477

樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)75ステンレスカラー注文コード12025477品番R1-FPA75-ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

樹脂製の防風雨強化タイプの防虫網・水切り板付きの換気フードです。
防風ウイングを設置し、強烈な風の吹込み及び雨水の侵入を防ぐ仕様となっております。
また、耐侯性樹脂を使用しておりますので、色褪せしにくく、錆びることもないため外壁を汚す心配もございません。
尚、色調はステンレスカラーとホワイトの二色を展開しております。
ステンレスカラーには塗料に対候性顔料を使用しており、美観もステンレス製換気孔と遜色ない仕上がりとなっております。

用途自然給気用室外換気孔種類換気フード呼び径(Φmm)75材質ASA樹脂寸法A1(mm)125.5寸法A2(mm)154寸法B(mm)74寸法C(mm)36寸法D(mm)57寸法E(mm)12.7寸法F(mm)9.7ステンレスカラー有効換気面積(cm2)10
取扱説明書:(2.04MB)
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする