樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)100 ステンレスカラー 注文コード12025495 品番R1-FPA100-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は呼び径・色など4種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製の防風雨強化タイプの防虫網・水切り板付きの換気フードです。
防風ウイングを設置し、強烈な風の吹込み及び雨水の侵入を防ぐ仕様となっております。
また、耐侯性樹脂を使用しておりますので、色褪せしにくく、錆びることもないため外壁を汚す心配もございません。
尚、色調はステンレスカラーとホワイトの二色を展開しております。
ステンレスカラーには塗料に対候性顔料を使用しており、美観もステンレス製換気孔と遜色ない仕上がりとなっております。

種類換気フード 呼び径(Φmm)100 材質ASA樹脂 寸法A1(mm)161.5 寸法A2(mm)199 寸法B(mm)99 寸法C(mm)36 寸法D(mm)73 寸法E(mm)14.8 寸法F(mm)9.7 ステンレスカラー 有効換気面積(cm2)23 用途自然給気用室外換気孔
取扱説明書:(2.04MB)
注意
※用途以外に使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする