メンズベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12025548 品番 630051
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツ メンズベスト。 優しくソフトでウールのような風合いが魅力。

ネイビー サイズL 胸廻(cm)104 肩幅(cm)36.5 着丈(cm)57.5 素材ワルツトロストレッチ、ポリエステル100% 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする