アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの ベスト オフィスウェア
メンズベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12025566
品番
630051
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,320
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツ メンズベスト。 優しくソフトでウールのような風合いが魅力。
色
ネイビー
サイズ
3L
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
38.5
着丈(cm)
60.5
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
11