アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの ベスト オフィスウェア
メンズベスト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12025661
品番
630051
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,650
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツ メンズベスト。 優しくソフトでウールのような風合いが魅力。
色
ブルーグレー
サイズ
5L
胸廻(cm)
124
肩幅(cm)
41.5
着丈(cm)
62
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
90