モノタロウの 空調配管工具
モノタロウの マニホールド
モノタロウの 機器用チャージホース
R410A/R32対応 チャージホース バルブ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
12026046
品番
-
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。バルブ付で機器から外す際のホースの跳ね返りを対策できます。
色
赤・青・黄
長さ(mm)
約920
接続口径
5/16フレア
常用圧力(MPa)
5.5
対応冷媒種別
R410A、R32
材質(ホース)
NBR
材質(バルブ)
黄銅
用途
R410A/R32用
ホース長さ(mm)
約920
注意
※用途以外に使用しないでください。