工進
工進の 陸上ポンプ
エンジンポンプ用 散水噴霧ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12026159
品番
SJ-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大量噴霧を実現したアイデア商品です。ホースの先端に取り付けると霧のように水が出ます。
接続口径(Φmm)
20・15
用途
エンジンポンプでの散水に
付属品
タケノコニップル(20mm×15mm)1個、カップリングクミ(20mm×20mm)1個
適合機種
SEV-25L・KM-25S等
材質
持ち手部分塩ビ缶
アズワン品番
64-9482-15
注意
※水道では使用できませんのでエンジンポンプとセットでお使い下さい。ホース接続口径は15mmと20mmの2種類です。