マジックパウダーは特殊加工された静電気を帯びた高温処理済みの植物性繊維(0.5mmに裁断した繊維)で、微細なパウダーになっており、ふりかけると静電気で髪や頭皮に付着し、気になる薄毛部分を自然にカバー出来たり、カラーのリタッチが簡単に手早く出来る商品です。
黒髪の上から軽く違うカラーのマジックパウダー(ライトブラウン等)を振り掛けることで、簡単にイメージチェンジも可能です。
高温処理済繊維を使用していますので、より衛生的に使用することができ、髪や地肌に害は無く、養毛剤との併用も出来ます。
髪の薄い部分の頭皮と毛髪に付着して薄毛をカバーし、ふんわりとした、軽くて自然なボリューム感を得ることができます。
髪を生やすのではなく、瞬時に髪が生えたように見せる、新しいスタイルの若返り増毛化粧方法です。
本来の貴方の髪型にボリュームアップします。
5年前、10年前の貴方の髪型に戻るので不自然さは無く、素早く低コストにて5年前、10年前の貴方に若返ります。
髪の薄い部分に多少の産毛があり、地毛でカバーできる範囲であれば、ご使用いただけます。
皮膚にも優しい植物性繊維なので、毎日快適にご利用いただけます。
使用後はシャンプーで簡単におとせ、年齢性別問わず、どなたでもご使用できます。
衣服等に付いても、軽く手ではたけば落ちますし、染料ではありませんのでシミにもなりません。