アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの 前掛け
ソムリエエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
12026790
品番
861025
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
F
裾幅(cm)
77
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%
身幅(cm)
101
色番
1
前中心丈(cm)
90