長袖比翼ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12027088 品番 861028
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

速乾性に優れた軽量素材で暑熱環境でも快適度アップ。 SEK基準 制菌加工(一般用途)

ホワイト サイズM 胸廻(cm)108 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)63 素材エコユースポプリン ポリエステル100%、ボタン/テープスナップ、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする