アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖比翼ジャンバー(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12027341
品番
861030
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
快適性と安全性を追求したストレスの少ない衛生白衣。 軽量ストレッチの機能を生かしたパターン設計で快適さ追求 縫製箇所も少なく異物混入のリスクを軽減し安全。
色
ホワイト
サイズ
SS
胸廻(cm)
106
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
78
素材
フルダルストレッチピケ ポリエステル100%、ボタン/テープスナップ、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
1