ホッピングパンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12027605 品番 861031
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

快適性と安全性を追求したストレスの少ない衛生白衣。 軽量ストレッチの機能を生かしたパターン設計で快適さ追求 縫製箇所も少なく異物混入のリスクを軽減し安全。

サックス サイズSS 股下(cm)69.5 ウエスト(cm)58〜64 素材フルダルストレッチピケ ポリエステル100% 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする