洋2カラー封筒(Paletta)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(5枚) 注文コード 12027778 品番 16-2046
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

高級感のあるものから、落ち着いたものや和風テイストなどカラフルな洋型2号封筒を揃えました!

サイズ洋形2号 雲龍(うんりゅう) 郵便番号欄なし 窓枠なし 寸法(高さH×幅W)(mm)114×162 ベロ部分(mm)70 材質特殊紙(128g/m2) タイプ和風 用途招待状や挨拶状など多用途に テープなし
注意
※二重封筒ではありません。紙厚や色味によって多少中身が透けます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする