ササガワ
ササガワの 封筒
ササガワの カラー封筒
洋2カラー封筒(Paletta)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊(5枚)
注文コード
12027796
品番
16-2048
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
高級感のあるものから、落ち着いたものや和風テイストなどカラフルな洋型2号封筒を揃えました!
サイズ
洋形2号
色
淡雪(あわゆき)
郵便番号欄
なし
窓枠
なし
寸法(高さH×幅W)(mm)
114×162
ベロ部分(mm)
70
材質
特殊紙(140g/m
2
)
タイプ
和風
用途
招待状や挨拶状など多用途に
テープ
なし
注意
※二重封筒ではありません。紙厚や色味によって多少中身が透けます。