アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズ長袖ボタンダウンシャツ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12028086
品番
861202
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
3L
胸廻(cm)
129
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
80
素材
ブロード ポリエステル65%・綿35%、ボタン/糸付ボタン
色番
1