画像準備中

メンズ長袖ボタンダウンシャツ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12028095 品番 861202
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ホワイト サイズ4L 胸廻(cm)135 肩幅(cm)55 袖丈(cm)65 着丈(cm)80 素材ブロード ポリエステル65%・綿35%、ボタン/糸付ボタン 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする