サクラクレパス
サクラクレパスの 床/コンクリート/道路用
サクラクレパスの 線引き
サクラクレパスの スプレー
工業用ピグマックススプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12028225
品番
KPKK-SP#29
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
緑
質量(g)
330
奥行(mm)
56
幅(mm)
56
高さ(mm)
180
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性