microSDXCカード 1066x UHS-I U3 V30 A2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12028460 品番LMS1066512G-BNANJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

4K UHDで冒険をキャプチャ。
コンテンツを素早く転送。
アクションをキャプチャ。
A2の超高速でより迅速にアプリを読込。
耐久性を重視した設計。
厳格なテスト済み。

容量(GB)512 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 読取速度(MB/s)最大160 書込速度(MB/s)最大120 動作温度範囲(℃)0〜70 保管温度範囲(℃)-25〜85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×15×1 保証期間10年限定保証付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする