色ホワイト
消費電力(W)暖房(強/1200、弱/600)、衣類乾燥(速乾/860、標準・eco/780)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×19×37
質量(kg)5.4
材質ABS、PP
電源AC100V (50/60Hz)
モード衣類乾燥(標準・速乾・eco)、暖房2段階(強/弱)、サーキュレーター3段階(ターボ/強/弱)
切タイマー2・4・6時間、自動:8時間
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)約32.4(暖房・強/1200W連続運転時)
機能オートルーバー(3段階)
用途暖房