アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
メンズシャーリングパンツ(ノータック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12029870
品番
861262
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ボタンとゴム紐との組合せで股下寸法をラクラク4段階調整。
色
ブラック
サイズ
3L
股下(cm)
73,76,79,82(4段階調節)
ウエスト(cm)
94〜100
素材
ストレッチギャバ ポリエステル100%
色番
10