アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの 作業用エプロン
パイピングエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12030981
品番
861370
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
しなやかでストレッチ性のある着心地の良いエプロン。
色
アクアブルー
サイズ
F
素材
ストレッチギャバ ポリエステル100%
身幅(cm)
98
色番
107
前中心丈(cm)
72