アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの 作業用エプロン
エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12031218
品番
861374
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
しなやかでストレッチ性のある着心地の良いエプロン。
色
ピンク
サイズ
L
胸廻(cm)
116
着丈(cm)
89
素材
ストレッチギャバ ポリエステル100%
色番
60