アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの 作業用エプロン
ショートエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12031288
品番
861378
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
しなやかでストレッチ性のある着心地の良いエプロン。
色
ネイビー
サイズ
F
素材
ストレッチギャバ ポリエステル100%
身幅(cm)
90
色番
8
前中心丈(cm)
63