フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
セーフロック SAF-CLS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033344
品番
SAF-CLS-SUS-40A
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
日本(特許2642897)・欧米で特許取得済みの自動ロック機能付きカムアーム。同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。日本ではグッドデザイン賞も受賞しております。
材質(本体)
ステンレス(SUS)
呼び径(mm)
40A
呼び径(inch)
1.1/2
寸法B(mm)
113
寸法C(Φmm)
54
寸法F(Φmm)
32
寸法G(Φmm)
41
寸法L(mm)
129
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応