フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-BVA ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(フランジ JIS10K)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033545
品番
MAX-BVA-SUS-50A
参考基準価格(税別)
¥82,680
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス(SUS)
呼び径(mm)
50A
呼び径(inch)
2"
寸法D(Φmm)
63
寸法E(Φmm)
46
寸法F(Φmm)
120
寸法G(Φmm)
155
寸法L(mm)
206
フランジ
JIS10K-50A
RoHS指令(10物質対応)
対応