フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033606
品番
MAX-FR-AL-50Ax40A
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
2"×1.1/2
表記
FR20 15
寸法D(Φmm)
63
寸法E(Φmm)
46
寸法F(Φmm)
41
寸法K(mm)
65
寸法L(mm)
86
アダプタサイズ
2”
ねじサイズ
オス:(R)1.1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時