フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033640
品番
MAX-FR-AL-80Ax50A
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
3"×2"
表記
FR30 20
寸法D(Φmm)
91.5
寸法E(Φmm)
73.4
寸法F(Φmm)
49
寸法K(mm)
65
寸法L(mm)
96
アダプタサイズ
3”
ねじサイズ
オス:(R)2"
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時