フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033658
品番
MAX-FR-AL-100Ax80A
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
4"×3"
表記
FR40 30
寸法D(Φmm)
119.5
寸法E(Φmm)
98
寸法F(Φmm)
76
寸法K(mm)
120
寸法L(mm)
107.5
アダプタサイズ
4”
ねじサイズ
オス:(R)3"
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時