曜日別特売
MAX-FR-AL-100Ax150A マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター フルネスジャパン 12033667

MAX-FR-AL-100Ax150A マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター フルネスジャパン 12033667
MAX-FR-AL-100Ax150A マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター フルネスジャパン 12033667

マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(inch)4"×6"
ねじサイズオス:(R)6"
内容量1個注文コード12033667品番MAX-FR-AL-100Ax150A
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)アルミ(AL)呼び径(inch)4"×6"表記FR40 60寸法D(Φmm)119.5寸法E(Φmm)98寸法F(Φmm)151.5寸法K(mm)172寸法L(mm)146アダプタサイズ4”ねじサイズオス:(R)6"RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする