フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-BR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)カプラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033816
品番
MAX-BR-AL-80Ax100A
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
3"×4"
表記
BR30 40
寸法C(Φmm)
92.2
H(mm)
56
サイズ(inch)
カプラー:3”
ねじサイズ
オス:(R)4"
材質(パッキン)
NBR
寸法J(mm)
33
寸法L(mm)
147
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時