フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-DA アルミ(AL) 異径カプラーアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12034017
品番
MAX-DA-AL-40Ax25A
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
1.1/2×1"
表記
DA15 10
寸法C(Φmm)
54
寸法D(Φmm)
36.7
寸法E(Φmm)
24
寸法L(mm)
118
サイズ(inch)
カプラー:1.1/2
アダプタサイズ
1"
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
注意
※サイズ:150A(6”)は他社製品との互換性はありません。